HAGER - Pulsador rotativo conmutador 1930 GLAS PALAZZO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Otros
Número de osciladores - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
384603
Ref.Sonepar
491899
EAN
4011334489238
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Otros
Número de osciladores:
0
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


