HAGER - Pulsador Y piloto placa central blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador Y piloto placa central blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Tipo de portalámparas - E10

  • Con fuente de luz - no

  • Con linterna - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5104

Ref.Sonepar

688105

EAN

4011334030805

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

0

Tipo de portalámparas:

E10

Con fuente de luz:

no

Con linterna:

no

Con símbolo/impresión fija:

no

Aplicación como botón:

Contacto normalmente abierto (NA)

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Lámpara, color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Potencia de lámpara máx.:

2 W

Placa central con pulsador y piloto, fabricada a partir de plástico y metal en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Entre sus características eléctricas, esta placa cuenta con valores de corriente de contacto momentáneo y tensión nominal de 2A y 250V. Se presenta con terminales roscados y una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos. Este modelo se enmarca dentro de una serie de productos denominada Berker series R. Classic, 1930, Glass, mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER