HAGER - Pulsador Y piloto placa central negro - 510401

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador Y piloto placa central negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Tipo de portalámparas - E10

  • Con fuente de luz - no

  • Con linterna - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510401

Ref.Sonepar

491919

EAN

4011334030812

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

0

Tipo de portalámparas:

E10

Con fuente de luz:

no

Con linterna:

no

Con símbolo/impresión fija:

no

Aplicación como botón:

Contacto normalmente abierto (NA)

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Potencia de lámpara máx.:

2 W

Pulsador con lámpara en color negro y superficie acabado brillante. Este pulsador dispone de una corriente y tensión nominales de 2A y 250V AC y de una potencia de lámpara incandescente máxima de 2W. Además, junto a este mecanismo, la marca ofrece una variedad de productos indicados a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER