HAGER - RADIO TOUCH DAB+ BERKER K.X ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Radioreceptor
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 0
Radio controlado - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29847004
Ref.Sonepar
1072095
EAN
4011334528890
Modelo:
Radioreceptor
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
0
Radio controlado:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Metal
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
RAL-número (semejante):
9022
Transparente:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


