HAGER - RAIL DIN ADAPTADOR PARA X250 - HYB033H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYB033H
Ref.Sonepar
182056
EAN
3250613347024
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Metal
Rail Dan adaptador para x250. Así, este raíl dispone de un grado de polución 3 y una altitud de 2000m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x250, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


