HAGER - REALCE PARA CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYA036H
Ref.Sonepar
105671
EAN
3250613370602
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Plástico
Realce para carril DIN. Este accesorio de material plástico dispone de un grado de polución 3 y una altitud de 2000mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x160, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


