HAGER - Regleta 121mm 1x25+8x16+8x10

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Regleta 121mm 1x25+8x16+8x10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 60 A

  • Número de polos - 1

  • Material del cuerpo de aislamiento - Otros

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K156

Ref.Sonepar

668934

EAN

4010330711350

Entrada de intensidad nominal:

60 A

Número de polos:

1

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Color:

Otros

Regleta de conexión con una longitud de longitud 121mm y con número y sección de los puntos de conexión de 1x25+8x16+8x10mm². Así. este accesorio de 17 conexiones se caracteriza por disponer de una corriente nominal de 60A. Además, junto a este accesorio de 121mm de longitud, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER