HAGER - Regleta 49mm 3x16+4x10

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Regleta 49mm 3x16+4x10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 60 A

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K142

Ref.Sonepar

716597

EAN

4010330712128

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

60 A

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

7

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Profundidad:

49 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Otros

Transparente:

no

Regleta de conexión con una longitud de longitud 49mm y con número y sección de los puntos de conexión de 3x16 + 4x10mm². Este accesorio de 7 conexiones está fabricado en latón de color bronce. Así, la regleta se caracteriza por disponer de una corriente nominal de 60A. Además, junto a este accesorio de 49mm de longitud, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER