HAGER - Regleta 85mm 6x16+7x10

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Regleta 85mm 6x16+7x10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 60 A

  • Número de polos - 1

  • Método de montaje - Otros

  • Material del cuerpo de aislamiento - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K148

Ref.Sonepar

153892

EAN

4010330712166

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

60 A

Número de polos:

1

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Profundidad:

85 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Otros

Transparente:

no

Regleta de conexión con una longitud de longitud 85mm y con número y sección de los puntos de conexión de 6x16+7x10mm². Este accesorio de 13 conexiones está fabricado en latón de color bronce. Así, la regleta se caracteriza por disponer de una corriente nominal de 60A. Además, junto a este accesorio de 85mm de longitud, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER