HAGER - Regleta conexión 10+1 salidas -VD/VR - VZ930N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia al centro del orificio de perforación - 6 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ930N
Ref.Sonepar
174478
EAN
3250616597068
Distancia al centro del orificio de perforación:
6 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
16...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
11
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
11
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-25...40 °C
Anchura:
6.5 mm
Altura:
9 mm
Profundidad:
6.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Transparente:
no


