HAGER - Regleta neutra QUICK CONNECT 3x25mm²+11x4mm² - KN14N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Azul
Tensión nominal - 230 V
Corriente nominal - 63 A
Compatible con núcleos duros - sí
Apto para conductor flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KN14N
Ref.Sonepar
660235
EAN
3250613849139
Color:
Azul
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
63 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...25 mm²


