HAGER - Regleta tierra con soporte,500mm,univers

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Regleta tierra con soporte,500mm,univers

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 60 A

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Otros

  • Número de posiciones de abrazaderas por polo - 52

  • Método de montaje - Montaje directo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UT92B

Ref.Sonepar

5450

EAN

3250616301115

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

60 A

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Otros

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

52

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

-5...40 °C

Anchura:

120 mm

Profundidad:

500 mm

Color:

Verde

Transparente:

no

Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER