HAGER - Regleta tierra QUICK CONNECT 2x25mm²+8x4mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Tensión nominal - 230 V
Corriente nominal - 63 A
Apto para conductor flexible - sí
Apto para conductor de múltiple hilos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KN10E
Ref.Sonepar
442722
EAN
3250613849023
Color:
Otros
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
63 A
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...25 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


