HAGER - REGLETA TIERRA QUICK CONNECT 4X25MM²+14X4MM² - KN18E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Tensión nominal - 230 V
Corriente nominal - 63 A
Compatible con núcleos duros - sí
Apto para conductor flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KN18E
Ref.Sonepar
687745
EAN
3250613849047
Color:
Otros
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
63 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...25 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


