HAGER - REGLETA TIERRA QUICK CONNECT 5X25MM²+17X4MM² - KN22E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - REGLETA TIERRA QUICK CONNECT 5X25MM²+17X4MM²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Tensión nominal - 230 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Compatible con núcleos duros - sí

  • Apto para conductor flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KN22E

Ref.Sonepar

222090

EAN

3250613849054

Color:

Otros

Tensión nominal:

230 V

Corriente nominal:

63 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

1.5...25 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

1.5...25 mm²

Regleta tierra Quick Connect 5x25mm² + 17x4mm². Este accesorio dispone de unas dimensiones producto instalado de 33x90x34mm y una corriente nominal de 63A. Así, la regleta de poliamida (PA)de color verde/amarillo se enmarca dentro de la serie QUICK CONNECT, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER