HAGER - Regulador rotativo universal con tapa central (R/L/C/LED) Serie 1930 GLASS negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - sí
Regulable corte de final fase - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
294411
Ref.Sonepar
868249
EAN
4011334510116
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
0.5...4 mm²
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
27 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


