HAGER - Rejilla fijación aparamenta no modular Quadro 300x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 505 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC960
Ref.Sonepar
126325
EAN
3250616139602
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
505 mm
Agujeros troquelados:
sí
Rejilla para aparamenta no modular con unas dimensiones de 300x500mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


