HAGER - Rejilla fijación aparamenta no modular Quadro 450x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC962
Ref.Sonepar
126327
EAN
3250616139626
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


