HAGER - Rejilla ventilación para armario RAL7035 325x325x34

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Rejilla ventilación para armario RAL7035 325x325x34

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 325 mm

  • Altura - 325 mm

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FL226Z

Ref.Sonepar

795742

EAN

3250619272269

Anchura:

325 mm

Altura:

325 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Método de montaje:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Rejilla ventilación para armarios con unas dimensiones de 325x325x34mm en color negro RAL7035. Además, esta rejilla cuenta con el grado de protección IP44 y clase I. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER