HAGER - Relé control intensidad monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EU103
Ref.Sonepar
624453
EAN
3250612411030
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación DC:
230...230 V
Intervalo de medición de corriente:
0.1...10 A
Subintensidad monofásica posible:
sí
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
sí
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
35 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


