HAGER - Relé de control de tensión y fase con retardo 1P+N/3P(N) 1 contacto conmutado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EUD100
Ref.Sonepar
1193119
EAN
3250615600530
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...400 V
Intervalo de medición de tensión 1:
161...520 V
Intervalo de medición de tensión 2:
230...400 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
161...161 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
10 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
600 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
10 s
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...400 V
Anchura:
17.5 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


