HAGER - Relé dif., 0,03-3A, 50%,test,LCD,4 vias - HR535

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Relé dif., 0,03-3A, 50%,test,LCD,4 vias

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...3 A

  • Tiempo máx. de retardo de activación - 5000 ms

  • Retardo ajustable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HR535

Ref.Sonepar

1140221

EAN

3250613144388

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...3 A

Tiempo máx. de retardo de activación:

5000 ms

Retardo ajustable:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

230 V

Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 3A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER