HAGER - RELÉ DIF., REG. 0,03-30A, 50%, TEST, LCD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 5000 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HR526
Ref.Sonepar
997735
EAN
3250613144371
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
5000 ms
Retardo ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


