HAGER - Relé diferencial 30mA FIJA con 1 módulo carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0...0.03 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HR500
Ref.Sonepar
174350
EAN
3250613281298
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0...0.03 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


