Fin de vida

HAGER - Relé diferencial sensibilidad 0,03-30A LCD con 4 vías

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Relé diferencial sensibilidad 0,03-30A LCD con 4 vías

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...30 A

  • Tiempo máx. de retardo de activación - 1000 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HR534

Ref.Sonepar

351016

EAN

3250613281359

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...30 A

Tiempo máx. de retardo de activación:

1000 ms

Retardo ajustable:

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

230 V

Relé diferencial de sensibilidad regulable de 0,03 a 30A con 3 módulos y 4 vías. Este relé temporizado dispone de una tensión de empleo de 230V AC con 1 contacto conmutado de salida de 6A con el botón de test y reset. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y funcionalidad con un diseño innovador y atemporal.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER