HAGER - Relé emisión para interruptor X160-X250 100-120V CA

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Relé emisión para interruptor X160-X250 100-120V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...120 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HXA003H

Ref.Sonepar

599481

EAN

3250613346331

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...120 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Relé de emisión para interruptores x160-x250 con tensión circuito de mando de 100-120V DC. Así, el relé dispone de una potencia disipada de 1,4W y de un grado de polución 3. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x160/x250, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER