HAGER - Relé mín.ten.int.x160 a P630,100-120V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HXA013H
Ref.Sonepar
1259362
EAN
3250613346386
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


