HAGER - Relé temporizado multifunción 10A CA /CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de excitación - Analógico con multifunción
Anchura en módulos - 1
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes - 450 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva - 500 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EZN006
Ref.Sonepar
128204
EAN
3250612469949
Tipo de excitación:
Analógico con multifunción
Anchura en módulos:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
450 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
500 VA
Altura:
58 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


