HAGER - RELÉ TÉRMICO 6A TAMAÑO 1

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - RELÉ TÉRMICO 6A TAMAÑO 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 4...6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVB006A

Ref.Sonepar

1158871

EAN

3250612231812

Intervalo de intensidad ajustable:

4...6 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

Función de reset mediante botón pulsador:

Relé térmico 6 A Tamaño 1

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER