HAGER - REMACHE CANAL CUADRO 3-8MM. - L5067
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Remache de percusión
Diámetro de orificio - 6 mm
Intervalo de fijación - 3...8 mm
Posibilidad de desmontaje - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L5067
Ref.Sonepar
586360
EAN
4012740138666
Modelo:
Remache de percusión
Diámetro de orificio:
6 mm
Intervalo de fijación:
3...8 mm
Posibilidad de desmontaje:
no
Color:
Gris
Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Gestión del cableadoRemache diámetro 6mm profundidad 3-8mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


