HAGER - Remate SL20055 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Posición de montaje - Horizontal
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL20055A9016
Ref.Sonepar
946929
EAN
4012740017947
Conducto a la altura del zócalo:
55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Decoración:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


