HAGER - REMATE SL20055 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Posición de montaje - Horizontal
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL20055A9011
Ref.Sonepar
853948
EAN
4012740894883
Conducto a la altura del zócalo:
55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


