HAGER - REPARTIDOR ENCHUFABLE TETRAPOLAR 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 422 mm
Profundidad - 45 mm
Tensión máxima nominal - 250 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ03A
Ref.Sonepar
492174
EAN
3250613800260
Altura:
40 mm
Anchura:
422 mm
Profundidad:
45 mm
Tensión máxima nominal:
250 A
Número de polos:
4
Repartidor enchufable tetrapolar sin conectores y corriente nominal de 250A. Este accesorio de color gris claro dispone de una anchura y profundidad, ya instalado, de 420x40mm. Además, junto a este repartidor enchufable, la serie VEGA D ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


