HAGER - RESISTENCIA 120OHM PARA MODBUS RTU RJ45

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - RESISTENCIA 120OHM PARA MODBUS RTU RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HTG467H

Ref.Sonepar

1040357

EAN

3250613139001

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Resistencia 120Ohm para modbus RTU RJ45. Este contador cuenta con dos polos con neutro y una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos. Para llevar a cabo su instalación, el montaje debe realizarse sobre rail DIN. Entre sus características eléctricas, presenta una frecuencia asignada de 50Hz, una tensión de máxima utilización de 300V, una corriente de funcionamiento desde los 0,015 hasta los 80A y una potencia consumida de 2VA. Presenta un emisor de impulsos óptico y unas dimensiones de 60mm de profundidad, 92mm de alto y 36mm de ancho. Este producto se enmarca dentro de una serie de modelos destinados a medir el consumo energético en un circuito eléctrico, monofásico o trifásico.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER