HAGER - Resistencia calefactora 80W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 80 W
Anchura - 61 mm
Altura - 155 mm
Profundidad - 56 mm
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL255Z
Ref.Sonepar
492067
EAN
3250619272559
Tasa de potencia:
80 W
Anchura:
61 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
56 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Resistencia calefactora en color negro con una potencia de 80W. Así, junto a esta resistencia calefactora con el grado de protección IP44, la marca ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


