HAGER - Salvacables 11x40mm con 1 compartimento gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Altura - 11 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 1
Con cobertor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL1104007030
Ref.Sonepar
351071
EAN
4012740138208
Anchura:
40 mm
Altura:
11 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
1
Con cobertor:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Diámetro de cable permitido:
1...9 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Agujero ranurado:
no
Con fijación:
no
Desmontable:
sí
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Reflectante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Resistente al combustible y al aceite:
no
Adecuado para coche:
no
Adecuado para camiones:
no
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia a la flexión:
Rígido
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


