HAGER - Salvacables 18x125mm con 2 compartimentos aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 125 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AKA181250ELN
Ref.Sonepar
241055
EAN
4012740878319
Anchura:
125 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Otros
Número RAL:
0
Auto adhesivo:
no
Libre de halógenos:
sí
Canal salvacables de suelo de aluminio anodizado. Este salvacables cuenta con 2 compartimentos internos para distribuir cables eléctricos y de comunicación separadamente mediante montantes divisorios de alta resistencia. Así, junto a esta pieza de 18x125mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


