HAGER - Salvacables 18x75mm con 4 compartimentos gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 75 mm
Altura - 17 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL1807507030
Ref.Sonepar
105268
EAN
4012740138192
Anchura:
75 mm
Altura:
17 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Libre de halógenos:
no
Salvacables SL fabricado en PVC color gris (RAL7030), con unas dimensiones de 18x75mm. Este salvacables dispone de 4 compartimentos y de una longitud de 2m. Así, viene suministrado con canal con base perforada y tapa con film protector. Este producto pertenece a una gama de equipamiento para oficinas, una serie que responde a la necesidad creciente de soluciones prácticas y elegantes para incluir tomas de corriente y conexiones de datos en una enorme cantidad de puestos de trabajo, cada vez más sofisticados en lo que respecta a la tecnología.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


