HAGER - Salvacables 18x75mm con 4 compartimentos marrón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 73 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 4
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL1807508014
Ref.Sonepar
599495
EAN
4012740152624
Anchura:
73 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
4
Material:
Plástico
Color:
Marrón
Número RAL:
8014
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Capacidad de carga máxima:
0.254 t
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


