HAGER - Salvacables flexible gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 83 mm
Longitud - 1000 mm
Sección transversal útil - 1440 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FK17035
Ref.Sonepar
850149
EAN
4012002248331
Altura:
20 mm
Anchura:
83 mm
Longitud:
1000 mm
Sección transversal útil:
1440 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Grado de protección (IP):
IP00
Fuerza del impacto:
IK00
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


