HAGER - Señalización piloto estanca rojo/verde

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Señalización piloto estanca rojo/verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WNA601

Ref.Sonepar

351124

EAN

3250617174619

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

Tipo de portalámparas:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con linterna:

sí

Con símbolo/impresión fija:

no

Con símbolo intercambiable:

sí

Aplicación como botón:

No

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7011

Transparente:

no

Lámpara, color:

Otros

Apto para grado de protección (IP):

IP55

Señalización piloto estanca rojo/verde. Este accesorio con 2 módulos está indicado para montaje en superficie y se caracteriza por disponer de un índice de protección contra choques mecánicos IK07. Además, la señalización se enmarca dentro de la línea Cubyko, serie que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales, todo ello sin sacrificar en funcionalidad. Entre sus características, destaca la resistencia y adaptabilidad a diferentes entornos, así como la diversidad del producto y la di versad de opciones según las características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER