HAGER - Separador M6 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Material - Plástico
Anchura - 119 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 94 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC992
Ref.Sonepar
351096
EAN
3250616139923
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Material:
Plástico
Anchura:
119 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
94 mm
Separadores M6 80mm. Este accesorio fabricado en ABS está indicado para montaje atornillado. Así, junto a este producto, la marca ofrece sistemas diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


