HAGER - Servidor de monitorización de energía agardio manager

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Servidor de monitorización de energía agardio manager

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HTG411H

Ref.Sonepar

351017

EAN

3250613113902

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

6

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

7 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Servidor de monitorización de energía agardio manager. Este accesorio para raíl DIN dispone de una tensión de 24V y una potencia absorbida de 7VA. Así, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y funcionalidad con un diseño innovador y atemporal.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER