HAGER - Sop.a fondo, entre 2 mont.func.,an.700mm - UC500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Material - Metal
Color - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC500
Ref.Sonepar
1306468
EAN
3250610133217
Modelo:
Perfil
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Material:
Metal
Color:
Zinc
Soporte a fondo de armario, entre 2 montantes funcionales 160-630A. ancho 700mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


