HAGER - Soporte canal cableado - UC915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 34 mm
Altura - 154 mm
Profundidad - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC915
Ref.Sonepar
60447
EAN
3250616139152
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
34 mm
Altura:
154 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Soporte canales de cableado horizontal y vertical, para armarios Quadro4/5/Plus. Este accesorio, ya instalado, dispone de unas dimensiones de 154x34x75mm. El producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el soporte está disponible en diferentes dimensiones.


