HAGER - Soporte con 2 mecanismos 45x45mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 80 mm
Longitud - 140 mm
Anchura de apertura - 90 mm
Altura métrica de la apertura - 45 mm
Diámetro de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GT452ALU
Ref.Sonepar
801433
EAN
4012740213967
Ancho de cobertura:
80 mm
Longitud:
140 mm
Anchura de apertura:
90 mm
Altura métrica de la apertura:
45 mm
Diámetro de la apertura:
0 mm
Número de unidades:
2
Tipo de dispositivo:
Interruptor/toma de salida de conducto
Modelo:
Liso
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado líquido
Color:
Aluminio
Número RAL:
9006
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Por dentro
Recubrimiento de junta:
sí
Con área para etiqueta:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


