HAGER - Soporte de empotrar estanca con 1 elemento blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 75 mm
Altura del dispositivo - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA401B
Ref.Sonepar
292914
EAN
3250617175418
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
24 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


