HAGER - Soporte de empotrar estanca con 2 elementos horizontal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Número de unidades horizontales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Número de módulos verticales (sistema modular) - 1
Con rejilla de montaje - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA402B
Ref.Sonepar
204494
EAN
3250617175425
Número de unidades:
2
Número de unidades horizontales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Fuerza del impacto:
IK05
Anchura:
145 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
24 mm
Anchura integrada:
145 mm
Altura integrada:
75 mm
Diámetro del agujero (abertura):
60 mm


