HAGER - Soporte de empotrar estanca con 3 elementos horizontal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 9010
Número de unidades horizontales - 3
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Apto para caja empotrada en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA403B
Ref.Sonepar
643904
EAN
3250617175432
Número de unidades:
9010
Número de unidades horizontales:
3
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
RAL-número (semejante):
225
Con tapa con bisagras:
no
Anchura:
75 mm
Altura:
225 mm
Anchura integrada:
75 mm
Altura integrada:
60 mm


