HAGER - Soporte de empotrar estanca con 3 elementos horizontal gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Número de módulos verticales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA403
Ref.Sonepar
182791
EAN
3250617174435
Número de unidades:
3
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Fuerza del impacto:
IK05
Anchura:
225 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
24 mm
Anchura integrada:
225 mm
Altura integrada:
75 mm
Diámetro del agujero (abertura):
60 mm


